Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Compact USB CE FCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3Dconnexion SpaceMouse Compact USB CE FCC
3Dconnexion SpaceMouse Compact USB CE FCC
Artikel-Nr.:
     7405B-992249315
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700059
EAN/GTIN:
     4260016340880
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse

3Dconnexion SpaceMouse Compact USB CE FCC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3Dconnexion SpaceMouse Compact - 3D-Maus - USB Gerätetyp: 3D-Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,7 cm x 7,7 cm x 5,4 cm Gewicht: 480 g Anzahl Tasten: 2 Leistungsmerkmale: Programmierbare Tasten, 3D-Sensor-Cap, Sechs-Freiheitsgrade-Technologie (6DoF), Radialmenütaste Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher

3Dconnexion SpaceMouse Compact USB CE FCC

Produktbeschreibung:

3Dconnexion SpaceMouse® Compact

Patentierte 3Dconnexion Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
2 programmierbare Tasten

SpaceMouse Compact. Entwickelt für fortschrittliche 3D–Navigation.

Perfekt für Sie: wenn Sie Details Ihrer 3D–Designs überprüfen oder 3D–Umgebungen erkunden.
Die SpaceMouse Compact ermöglicht eine intuitive, mühelose und präzise 3D–Navigation in CAD–Anwendungen, die mit der Kombination aus normaler Standardmaus und Tastatur nicht möglich ist. Sie ist das ideale Tool für moderne Ingenieure, Architekten und Designer, um 3D–Designs zu rezensieren und 3D–Räume zu erkunden.

Realitätsnahe 3D–Navigation
Der von 3Dconnexion patentierte Sensor mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) wurde speziell entwickelt, um digitale Inhalte oder Kameraansichten in den branchenführenden CAD–Anwendungen zu handhaben. Durch drücken, ziehen oder neigen der 3Dconnexion Controller–Kappe lassen sich Ihre 3D–Modelle intuitiv schwenken, zoomen und drehen. Gleichzeitig wählen und bearbeiten Sie mit der Standardmaus in der anderen Hand mühelos Ihre Modelle.

Intuitiv zu bedienen
Über die beiden ergonomisch angeordneten Tasten der SpaceMouse Compact lässt sich je ein anwendungs– oder umgebungsspezifisches Radialmenü öffnen. Dieses gewährt direkten Zugriff auf bis zu 8 bevorzugte Befehle pro Anwendung und Umgebung. Die Befehle werden durch eine einfache Gestensteuerung ausgeführt ? entweder, indem Sie mit dem Maus–Cursor über den gewünschten Befehl wischen, oder diesen direkt anklicken. Mit unserer Software 3DxWare 10 erstellen Sie in Sekundenschnelle eigene Radialmenüs oder wählen aus sinnvollen Voreinstellungen.

Kompakte Standfläche
Mit ihrem klaren, funktionellen Design ist die SpaceMouse Compact klein genug, um auf jedem Schreibtisch Platz zu finden. Dank der soliden Standfläche aus gebürstetem Edelstahl wird eine präzise 3D–Navigation gewährleistet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 2 · Eingabegeräte–Typ (Kategorisierung): 3D–Maus · Farbe: Schwarz/Silber · Gewicht: 480 g · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor–Typ: Optisch · Strom–Versorgung: USB (integriert) · Übertragungsart: Kabelgebunden

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® ® Windows, macOS

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
3D–Maus
Breite
7,7 cm
Tiefe
7,7 cm
Höhe
5,4 cm
Gewicht
480 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Anzahl Tasten
2
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, 3D–Sensor–Cap, Sechs–Freiheitsgrade–Technologie (6DoF), Radialmenütaste
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC Part 15 B, IC, MIC, RoHS, WEEE, GOST–R, ANSI C63.4–2003, Directive 2004/108/CE, Directive 2006/66/EC, Directive 2012/19/EU, VCCI Class B, Directive 2011/65/EU, KCC KN24, GOST–R 51318.22–99, GOST–R 51318.24–99, EN 55024–2:1998+A1:2001+A2:2003, NCC, RCM, EN55022:2006 + A1:2007, AS/NZS CISPR22:2006, REACH 2006/1907/EC, CISPR 22:2006+A1:2007, KCC N22, IEC 60950–1–2005, BSMI CNS 13438:95–06–01, ICES–003:2012 Issue 5
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 2,00*
ab € 126,02*
€ 152,17*
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 152,55*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 152,68*
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 152,82*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 138,65*
€ 166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,03*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 182,98*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,25*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,19*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,57*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,49*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,34*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,91*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,03*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,27*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,59*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,66*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.