Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-992211112 Herst.-Nr.: WGM67111 EAN/GTIN: 0654522019080 |
| |
|
|  |  |
 | WatchGuard spamBlocker 1-yr for Firebox M670 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: WatchGuard SpamBlocker - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Gerät Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Antispam Anzahl Lizenzen: 1 Gerät Service & Support: Spam-Filter-Update Entwickelt für: Firebox M670
WatchGuard spamBlocker 1–yr for Firebox M670 Produktbeschreibung: WatchGuard ist ein führender Anbieter von dynamischen, umfassenden Internet–Sicherheitslösungen zum Schutz von Unternehmen, die das Internet für E–Business und sicheren Datenaustausch verwenden. Das Unternehmen gilt als Pionier bei der Erstellung von Internet–Sicherheitsanwendungen, der Firebox sowie von Server–Software im Plug–und–Play–System. Technische Details: Weitere Spezifikationen Temperaturbereich in Betrieb 0 – 40 °C Höhe bei Lagerung 0 – 4570 m Abmessungen (BxTxH) 428 x 320 x 44 mm Temperaturbereich bei Lagerung –10 – 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 % Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Lizenz Anzahl Benutzerlizenzen 1 Lizenz(en) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.006,79* | € 2.194,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 2.367,81* | € 2.572,65* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 2.386,07* | € 2.600,21* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.792,57* | € 3.012,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|