Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE-KOM Typ 880 100dB Grau Alarmläutwerk Rufsignal Kombi Blitz + Akustik Lichtfilter klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE-KOM Typ 880 100dB Grau Alarmläutwerk Rufsignal Kombi Blitz + Akustik Lichtfilter klar
ZE-KOM Typ 880 100dB Grau Alarmläutwerk Rufsignal Kombi Blitz + Akustik Lichtfilter klar
Artikel-Nr.:
     7405B-992208804
Hersteller:
     ZE Kom
Herst.-Nr.:
     1-855.88.0.50
EAN/GTIN:
     4027639006582
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
alarmblitzleuchte 230v
alarmblitzleuchte

ZE-KOM Typ 880 100dB Grau Alarmläutwerk Rufsignal Kombi Blitz + Akustik Lichtfilter klar

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Telefone Farbe: Grau RAL Farbcode: 7.035

ZE–KOM Typ 880 100dB Grau Alarmläutwerk Rufsignal Kombi Blitz + Akustik Lichtfilter klar

Produktbeschreibung:

ZE Kommunikationstechnik 7405–185588050 – Rufsignalgerät Kombi Typ 880 (Lichtfilter klar)

Ansteuerung über den analogen Telefonanschluss (Wechselspannung 32–75 V / 23–54 Hz) oder über einen potentialfreien Kontakt

Leistungsmerkmale:

  • wettersicher (IP 65)
  • Robustes Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
  • Wandmontage durch Metallwinkel
  • Lichtfiltermaterial PC, schlagfest
  • Anzeige: optisch durch Blitzlicht mit Rufpausenüberbrückung, akustisch durch Dauerton während des Rufes
  • ausgezeichnete Rundumlichtabstrahlung mit hoher Leuchtkraft und extrem langer Lebensdauer
  • Eingangspotentialtrennung
  • Kabeleinführung 1 x M16 x 1,5 für die Betriebsspannung und 1 x M12 x 1,5 für den Eingang
  • Elektrischer Anschluss über Schraubklemmen 1,5 mm2
  • CE–konform

Rufsignalgerät: Kombi Typ 880 (Lichtfilter klar)

  • Betriebsspannung 230 VAC
  • Stromaufnahme inaktiv 0,02 A
  • Stromaufnahme aktiv 0,1 A
  • Leuchtmittel Xenon – Blitzröhre
  • Blitzenergie 2,4 Ws
  • Blitzfolge 90 / min
  • Blitzfrequenz 1,5 Hz
  • Lebensdauer der Blitzröhre 15 x 106 Blitze
  • Schallwandler Dyn. Lautsprecher
  • Schalldruck 100 dB
  • Tonfrequenz 440 Hz
  • Schutzart IP 65
  • Betriebstemperatur – 30 bis + 55 °C
  • Lagertemperatur – 40 bis + 75°C
  • Gewicht 700 g
  • Lichtfilter klar

Technische Details:

Merkmale
Warnung Dezibel
100 dB
Produktfarbe
Gray, Transparent
Gehäusematerial
Acrylnitril–Butadien–Styrol (ABS)
Eingangsspannung
230 V
Anzahl der Eingänge
2 Eingänge

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 188,71*
€ 232,82*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 203,04*
€ 251,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZE Kommunikationstechnik
1-528.12.1.03
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.