Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE-KOM Weiß Steckdose UAE 8 4 AP rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE-KOM Weiß Steckdose UAE 8 4 AP rws
ZE-KOM Weiß Steckdose UAE 8 4 AP rws
Artikel-Nr.:
     7405B-992208770
Hersteller:
     ZE Kom
Herst.-Nr.:
     1-622.01.5.11
EAN/GTIN:
     4027639000320
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose

ZE-KOM Weiß Steckdose UAE 8 4 AP rws

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Installationsschalterelement Farbe: Weiß

ZE–KOM Weiß Steckdose UAE 8 4 AP rws

Produktbeschreibung:

Universal–Anschluss–Einheiten UAE 8 mit Schraubklemmen.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Anzahl Fassungen
1

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,08*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 11,33*
€ 16,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.