Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard-Monitor Bildschirmfilter 43,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard-Monitor Bildschirmfilter 43,2 cm Schwarz
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard-Monitor Bildschirmfilter 43,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992200604
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044044604
EAN/GTIN:
     0051128775851
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard-Monitor Bildschirmfilter 43,2 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 43,2 cm (17") Produkttyp: Blickschutzfilter für Bildschirme Farbe: Schwarz Kompatibilität der Bildschirmgröße: 43,2 cm (17")

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 17" Standard–Monitor Bildschirmfilter 43,2 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Die Display– und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Bildschirm– und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Geräten leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben. Unsere robusten, gerahmten Blickschutzfilter lassen sich zur Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzung des Bildschirms leicht entfernen.

– Mikrolamellen–Technologie sorgt bei seitlichen Blicken außerhalb eines Blickwinkels von 60 Grad für einen erstklassig wirksamen ?Black–Out?–Blickschutz.
– Bietet höchste Klarheit in 3M Blickschutzfiltern für Monitore
– Durchschnittlich 25 % mehr Klarheit als schwarze 3M? Standardblickschutzfilter
– Bei Bedarf zur Zusammenarbeit, gemeinsamen Nutzung und zum Reinigen leicht zu entfernen
– Gut für hoch auflösende Monitore geeignet
– Bietet den höchsten Kontrast unter 3M? Blickschutzfiltern für Monitore, schafft eine hervorragende Sicht mit helleren Weiß– und dunkleren Schwarztönen
– Trägt zur Reduzierung von Spiegelungen bei, damit Sie Ihren Bildschirm mit dem bestechend hohen Kontrast und der hohen Auflösung sehen, die Sie erwarten
– Gibt Bildschirmen eine zusätzliche Schutzschicht gegen Staub und Kratzer
– Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung von Ihrem Display
– Befestigung mit Command®–Streifen oder Haltearmen für die Rahmenhalterung
– Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert

Technische Details:

Verpackungsinformation
Paketgewicht
970,6 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
403 mm
Verpackungsbreite
501 mm
Funktionen
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Einfache Anwendung
Ja
Kratzfest
Ja
Installationstyp
Hanger arm + Command strip
Bildschirmformat
Standard
Mit Touchscreen kompatibel
Nein
Display–Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis
5:4
Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Unterstützte Displaytypen
LCD
Design
Produktfarbe
Black,Translucent
Geeignet für
Monitor
Typ
Display–Privatsphärenfilter mit Rahmen
Material
Kunststoff
Filterfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Palettenhöhe
120 cm
Versandkarton Länge
51,7 cm
Palettenlänge
121 cm
Palettenbreite
106 cm
Menge je Palette
180 Stück(e)
Versandkarton Gewicht
5,47 kg
Versandkarton Höhe
12 cm
Versandkarton Breite
41,5 cm
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Palettengewicht
210 kg
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
7405–5005117405–28775856
Ergonomie
Maximaler Bildschirmdurchmesser
43,2 cm
Bildumfang HxW
277 x 345 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 35,42*
€ 47,73*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 47,70*
€ 63,49*
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 75,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.