Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1038002 Herst.-Nr.: 98-0440-4460-4 EAN/GTIN: 0051128775851 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | 3M Lightweight LCD Privacy Filter PF317 - Bildschirmfilter - 43.2 cm (17") - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | 3M | Hersteller Art. Nr. | PF317 | EAN/UPC | 0051128775851 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 3M Lightweight LCD Privacy Filter PF317 - Bildschirmfilter - 43.2 cm (17") | Produkttyp | Bildschirmfilter | Farbe | Schwarz | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 43.2 cm (17") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.8 cm x 1 cm x 31.1 cm |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 43.2 cm (17") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.8 cm - 1 cm - 31.1 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Anti-Glanz, entspiegelt | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 43.2 cm (17") | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Anti-Glanz, entspiegelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter 17" 3m, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m, geöffnet, 7000059510, 0440, 4460, 98044044604, blickschutzfilter, pf170c4f, privacy, filter, rahmen, standard, 17'', 311(h, 378(b)mm, 432cm, 311h, 378bmm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 35,38* | € 47,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 47,54* | € 63,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,58* | € 77,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|