ICY BOX Speichergehäuse mit Datenanzeige Netzanzeige Kabel-Schutzschalter 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Anthrazit
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: RaidSonic ICY BOX IB-241WP - Speichergehäuse - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB 3.0 Farbe: Anthrazit Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 2.5" (6,4 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Besonderheiten: Datenanzeige, Netzanzeige, Kabel-Schutzschalter Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Unterstützte Geräte: Festplatte, Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Produktmaterial: Aluminium Stromversorgung: USB-Bus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,5 cm x 11,2 cm x 1,4 cm Gewicht: 62 g
ICY BOX Speichergehäuse mit Datenanzeige Netzanzeige Kabel–Schutzschalter 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s 600 MBps USB 3.0 Anthrazit
Produktbeschreibung:
ICY BOX 2.5 Zoll (6,35cm) Festplattengehäuse IB–241WP USB 3.0
USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s
Kompaktes Aluminium Gehäuse
Unterstütz SATA III 6 Gbit/s und USB 3.0 UASP
LED Display für Betrieb und Festplattenaktivität
Festplattenhöhe bis zu 9,5mm, Kapazität ohne Limit
Unterstützt: PC & Mac
Plug & Play und Hot Swap
Anschlüsse: USB 3.0 micro–B am Gehäuse und USB 3.0 Type–A zu PC
Schalter für Schreibschutz – gegen Datenverlust / Virusinfektion
Schützt vor Datenverlust und –manipulation!Der Schreibschutzschalter an der Rückseite des Gehäuses ist ein neues Feature und schützt vor dem versehentlichen Löschen von Daten. Er funktioniert ähnlich wie der Schreibschutzschalter einer SD–Karte.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil eines solchen Schreibschutzes ist, dass die Inhalte auf den so gesicherten Laufwerken nicht mehr durch Sicherheitslücken einer Software manipulierbar sind. Der Anwender bekommt die vollständige Kontrolle, wann bestimmte Daten vom Host–Computer verändert werden dürfen. Mittels der IB–241WP brauchen Sie sich keine Sorgen mehr um die Sicherheit Ihrer so geschützten Daten zu machen.
Stiller Teilhaber Durch das lüfterlose Design und die Aluminiumoberfläche wird eine leise Kühlung ermöglicht. Dadurch ist das IB–241WP ein angenehmer, stiller Begleiter Ihres Arbeitsalltags. Zugriff und Betrieb werden mittels einer blauen LED angezeigt.
Gut verbunden Das Gehäuse wird über USB 3.0 mit dem Host Gerät verbunden und kann Daten bis zu einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s übertragen. Die Stromzufuhr erfolgt praktischerweise über den USB Anschluss. Zusätzlich kann der Schreibschutz der Festplatte über den Schalter ein oder ausgeschaltet werden, das schützt vor versehentlichen Veränderungen oder Vireninfektion.
Gut geschützt Das Aluminiumgehäuse nimmt HDDs oder SSDs bis zu einer Höhe von 7 – 9,5 mm auf und ist damit besonders flach und elegant. Trotz des geringen Gewichtes muss das Gehäuse seine Robustheit nicht einbüßen.
Technische Daten: Farbe: Anthrazit · Festplattenanschluss: SATA III · Festplattenhöhe max.: 9.5 mm · Gehäuseart (Kategorisierung): 6,35 cm (2.5 Zoll)–Festplattengehäuse · Gewicht: 62 g · Material: Aluminium · Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Stromversorgung (LOV): über USB
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem unabhängig.
Technische Details:
Speichermedien
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9,9.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB–Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB–Anschlüsse
1
Design
Produkttyp
HDD / SSD–Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
LED–Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistung
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsinhalt