Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Ministar 27 FM Funkantenne CB-Mag mount mobil antenna 80 channels


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht Ministar 27 FM Funkantenne CB-Mag mount mobil antenna 80 channels
Albrecht Ministar 27 FM Funkantenne CB-Mag mount mobil antenna 80 channels
Artikel-Nr.:
     7405B-992133556
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     65260
EAN/GTIN:
     4032661652607
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Magnetantenne

Albrecht Ministar 27 FM Funkantenne CB-Mag mount mobil antenna 80 channels

Artikeldetails:

  • Kennzeichnung: CB Musikleistung / -belastbarkeit: 20W Typ: Sonstiges / Radios

Albrecht Ministar 27 FM Funkantenne CB–Mag mount mobil antenna 80 channels

Produktbeschreibung:

CB–Magnetfuß–Antenne Ministar 27

Edelstahlstrahler
Biegsam und flexibel
SWR voreingestellt und einstellbar

Diese äußerst kleine CB–Mobilantenne mit Magnetfuß misst nur 31 cm und ist ideal für die schnelle Montage auf Fahrzeugen wie einem LKW oder PKW geeignet. Die biegsame Feder macht die Antenne flexibel, so dass bequem in niedrigen Garagen eingeparkt werden kann.

Technische Daten:
Anschluss (Antennen): PL · Antennen–Typ (Kategorisierung): CB–Mobilantenne · Frequenzbereich Antennen: 27 MHz · Fuß–Durchmesser: 3 cm · Kabellänge: 3 m · Lambda–Typ: 1/4 · Leistung (Details): 25 W SSB, 10 W FM · Montageart: Magnetfuß · Produktabmessung, Länge: 31 cm

Lieferumfang:
Antenne · Magnetfuß · 3 m RG–174 Anschlusskabel · Anleitung.

Technische Details:

Technische Details
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht & Abmessungen
Länge
31 cm
Breite
30 mm
Höhe
30 mm

Weitere Suchbegriffe: CB-Mobilantenne, FM Antenne, midland cb-mobilantenne, cb magnetantenne, Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 18,26*
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,22*
€ 6,70*
ab € 15,33*
€ 21,48*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 21,54*
€ 29,70*
€ 3,50*
ab € 24,70*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.