Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R27549 Herst.-Nr.: 65260 EAN/GTIN: 4032661652607 |
| |
|
| | |
| Diese äußerst kleine CB-Mobilantenne mit Magnetfuß misst nur 31 cm und ist ideal für die schnelle Montage auf Fahrzeugen wie einem LKW oder PKW geeignet. Die biegsame Feder macht die Antenne flexibel, so dass bequem in niedrigen Garagen eingeparkt werden kann. Features: Edelstahlstrahler Biegsam und flexibel SWR voreingestellt und einstellbar Lieferumfang: Antenne · Magnetfuß · 3 m RG-174 Anschlusskabel · Anleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Kabellänge: | 3.00 m | Höhe: | 31 cm | Material (Details): | Edelstahl | Montageart: | Magnetfuß | Fuß-Ø: | 3 cm | Leistung (Details): | 25 W SSB, 10 W FM | Frequenzbereich: | 27 MHz | Produkt-Art: | CB-Mobilantenne | Anschluss: | PL | Lambda-Typ: | 1/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,89* | € 18,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,81* | € 21,22* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,33* | € 21,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,54* | € 29,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,70* | € 33,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|