Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Gamma 2 F- CB-Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm L?nge 4m Sonstige Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht Gamma 2 F- CB-Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm L?nge 4m Sonstige Antenne
Albrecht Gamma 2 F- CB-Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm L?nge 4m Sonstige Antenne
Artikel-Nr.:
     7405B-992133526
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4032661067258
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne

Albrecht Gamma 2 F- CB-Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm L?nge 4m Sonstige Antenne

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht Gamma 2 F - Antenne Gerätetyp: Antenne Formfaktor: Peitschen-Antenne Bestimmt für: Radio Gewicht: 390 g Kompatibilität: CB Frequenzbereich: 26.5 - 27.5 MHz Antennenlänge: 95 cm Funktionen: Vertikale Polarisierung

Albrecht Gamma 2 F– CB–Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm L?nge 4m Sonstige Antenne

Produktbeschreibung:

CB Mobilantenne mit einer hohen Leistung und einer großen Bandbreite bei gleichmäßig niedrigem Stehwellenverhältnis, so dass kein Stehwellenabgleich notwendig ist. Der Strahler besteht aus einer Stahlwendel, die auf einen Glasfiberstab gewickelt und mit einem robusten, UV–beständigen Kunststoff u¨berzogen ist. Die Feder besteht aus rostfreiem Edelstahl, die u¨brigen Metallteile sind aus verchromtem Messing.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne
Formfaktor
Peitschen–Antenne
Bestimmt für
Radio
Gewicht
390 g
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, UV–beständiger Kunststoff
Antenne
Kompatibilität
CB
Frequenzbereich
26.5 – 27.5 MHz
Antennenlänge
95 cm
Scheinwiderstand
50 Ohm
Max. Leistung
100 Watt
Funktionen
Vertikale Polarisierung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel – 4 m

Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, autoantenne albrecht, autoantenne, Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 35,80*
€ 6,70*
ab € 26,56*
€ 35,81*
€ 5,00*
ab € 28,29*
€ 38,16*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 38,40*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 38,16*
€ 50,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.