Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 6725 Gamma II F CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R27217
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     4032661067258
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
CB-Mobilantenne Gamma II F in Fiberglas-Ausführung. Maximale Leistung im Dauerbetrieb: 100 W und kurzzeitige maximale Spitzenleistung: 500 W. Werkseitig abgestimmt, kein Abgleich erforderlich.
Features:
Fiberglas-Strahler
SWR voreingestellt
Lieferumfang:
Antenne · DV-Fuß · 4 m Anschlusskabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Kabellänge:
4.00 m
Höhe:
93 cm
Gewicht:
390 g
Material (Details):
Fiberglas
Montageart:
DV-Fuß
Leistung (Details):
100 W fortlaufend 500 W kurzzeitig
Frequenzbereich:
26 - 28 MHz
Produkt-Art:
CB-Mobilantenne
Anschluss:
DV
Lambda-Typ:
1/4
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, autoantenne albrecht, autoantenne, Albrecht, Gamma II F, Funkantenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 36,08*
€ 6,70*
ab € 26,48*
€ 36,09*
€ 5,00*
ab € 28,34*
€ 38,51*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 38,75*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 38,39*
€ 51,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.