Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 30Wh Original 4.050 mAh 7,4 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 30Wh Original 4.050 mAh 7,4 V Lithium-Polymer
Lenovo Akku 30Wh Original 4.050 mAh 7,4 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-991701593
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10K10229
EAN/GTIN:
     4057657553867
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Lenovo Akku 30Wh Original 4.050 mAh 7,4 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Kompatible Marken: Lenovo

Lenovo Akku 30Wh Original 4.050 mAh 7,4 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Notebook–Akku für Lenovo Yoga 500–14ISK

Hochwertiger Original Lenovo Akku
Leistungsstark und zuverlässig

Hochwertiger Original Lenovo Akku in überzeugender Spitzenqualität. Geprüfte Qualität und höchste Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Batterie–, Akku– Technologie: Li–Ion · Batterie–, Akku–Größe: Spezial–Akku · Geräteakku–Typ (Kategorisierung): Notebook–Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4050 mAh · Passend für Marke: Lenovo · Passend für Notebookmodell: Lenovo Yoga 500–14ISK,Lenovo Yoga 500–15ISK,Lenovo IdeaPad 300S–14ISK,Lenovo IdeaPad 500S–14ISK · Passend für Produkte der Marken: Lenovo · Spannung: 7.4 V · Weitere technische Daten: Energie 30 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original–Akku: 5B10K10229,5B10K10180,5B10K10182,5B10J40591

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4050 mAh
Spannung
7,4 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer
Notebook–Akku
Ja
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 74,26*
€ 95,39*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 98,23*
€ 123,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.