Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify Telefonakku Li-Ion 750 mAh für OpenStage SL4/SL5 professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify Telefonakku Li-Ion 750 mAh für OpenStage SL4/SL5 professional
Unify Telefonakku Li-Ion 750 mAh für OpenStage SL4/SL5 professional
Artikel-Nr.:
     7405B-991292358
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X445
EAN/GTIN:
     4250318699144
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 750mah
akku schnurlostelefon

Unify Telefonakku Li-Ion 750 mAh für OpenStage SL4/SL5 professional

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Unify Batterie - Li-Ion
  • Produkttyp: Batterie
  • Batterie: Lithium-Ionen - 750 mAh
  • Entwickelt für: OpenStage SL4 professional

Unify Telefonakku Li–Ion 750 mAh für OpenStage SL4/SL5 professional

Produktbeschreibung:

Unify – Batterie – Li–Ion – 750 mAh – für OpenStage
SL4/SL5 professional

Technische Details:

Batterie
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Batteriekapazität
830 mAh
Zweck
DECT–Telefon
Batteriespannung
3,7 V
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsinhalt
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 24,56*
€ 34,22*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 34,35*
€ 47,08*
€ 3,50*
ab € 47,58*
€ 63,12*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.