Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" 22-in-1 Front Panel Card Reader 22 in 1 8,9 cm 3,5 Zoll Multi-Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" 22-in-1 Front Panel Card Reader 22 in 1 8,9 cm 3,5 Zoll Multi-Format
StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" 22-in-1 Front Panel Card Reader 22 in 1 8,9 cm 3,5 Zoll Multi-Format
Artikel-Nr.:
     7405B-991173246
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     35FCREADBK3
EAN/GTIN:
     0065030851121
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" 22-in-1 Front Panel Card Reader 22 in 1 8,9 cm 3,5 Zoll Multi-Format

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5 (8,9cm) - 22-in-1 Front Panel Card Reader - Multi Speicherkartenleser für SD / CF / MMC - Kartenleser - USB 2.0 Produkttyp: Kartenleser - intern - 22 in 1 Unterstützte Speicherkarten: CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte, microSDXC Host-Schnittstelle: USB 2.0 Erforderlicher Einschub: 8,9 cm intern (3,5 Zoll intern) Farbe: Schwarz Besonderheiten: Statusanzeige

StarTech.com Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" 22–in–1 Front Panel Card Reader 22 in 1 8,9 cm 3,5 Zoll Multi–Format

Produktbeschreibung:

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash–Speicherkarten direkt über die Frontblende

Der 3,5–Zoll–Multimedia–Kartenleser 35FCREADBK3 bietet über die Frontblende von fast jedem Computer schnellen und einfachen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate.

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3–Player usw.) geeignet und unterstützt 22 der beliebtesten Kartentypen, einschließlich: Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS–MMC/HS–MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC–MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS–MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO–HG Duo/MS–ROM/M2) und xD Picture–Karten. Dieser Kartenleser ist für Speicherkarten von fast jedem tragbaren Gerät von Kameras bis zu Musik–Playern geeignet.

Dieser Kartenleser ermöglicht auch gleichzeitigen Zugriff auf Multimediakarten (sofern sie nicht desselben Typs sind), sodass Sie Dateien zwischen verschiedenen Karten in nur einem Schritt kopieren können.

Mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

The StarTech.com Advantage

– Mit nur einem Leser können Sie alle gebräuchlichen Speicherkartenformate über einen internen USB–Anschluss lesen
– Garantierte Lesbarkeit und 2–jährige StarTech.com–Garantie sowie lebenslange kostenlose technische Unterstützung

Technische Details:

Technische Details
Chipsatz
ITE – 1336
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
164 g
Höhe
25 mm
Breite
105 mm
Tiefe
130 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 125 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 – 85 %
Energie
Energiequelle
USB
Verpackungsinformation
Paketgewicht
270 g
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Software
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, TAA
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3,5 Zoll
Kompatible Speicherkarten
CF, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro–HG Duo, Memory Stick (MS), microSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, RS–MMC, SD, SDHC, SDXC, xD
LED–Anzeigen
Activity,Power
Gehäusematerial
Plastic,Steel
Plug & Play
Ja
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnittstelle
IDC

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser intern, speicherkartenlesegerät, startech speicherkartenleser, Laufwerke, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 19,92*
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 14,83*
€ 20,57*
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,89*
€ 8,95*
ab € 16,15*
€ 23,06*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 21,49*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.