Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify Telefonakku Li-Ion 800 mAh für OpenStage M3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify Telefonakku Li-Ion 800 mAh für OpenStage M3 Plus
Unify Telefonakku Li-Ion 800 mAh für OpenStage M3 Plus
Artikel-Nr.:
     7405B-991162673
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 800 mah
akku schnurlostelefon

Unify Telefonakku Li-Ion 800 mAh für OpenStage M3 Plus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Unify Batterie - Li-Ion Produkttyp: Batterie Batterie: Lithium-Ionen - 800 mAh Entwickelt für: OpenStage M3, M3 Plus

Unify Telefonakku Li–Ion 800 mAh für OpenStage M3 Plus

Produktbeschreibung:

Unify Gigaset M2/M3 Akku
V30145–K1310–X363, 1000 mAh Li, auch für M2/M3 Plus, nicht für M2/M3 EX, Produktkategorie E–TEILE, NP

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Kapazität
800 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Unify OpenStage M3, M3 Plus

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,70*
ab € 25,53*
€ 35,02*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 36,56*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,59*
€ 48,00*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,59*
€ 69,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.