Intel Common Redundant Power Supply Stromversorgung redundant Hot-Plug Plug-In-Modul 80 PLUS Platinum Wechselstrom 110/220 V 1600 Watt PFC
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Intel Common Redundant Power Supply - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 1600 Watt Gerätetyp: Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Platinum Eingangsspannung: Wechselstrom 110/220 V Leistungskapazität: 1600 Watt Eingangsanschlüsse: Strom IEC 60320 C14 Kühlsystem: 40-mm-Lüfter Entwickelt für: Server Chassis P4208, P4216, P4304, P4308; Server System H2312, P4208, P4216, P4224, P4308, R2208, R2304; Workstation System P4304
Intel Common Redundant Power Supply Stromversorgung redundant Hot–Plug Plug–In–Modul 80 PLUS Platinum Wechselstrom 110/220 V 1600 Watt PFC
Produktbeschreibung:
Leistung Gesamtleistung 1600 W Leistungen Zweck
Server 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Platinum
Kompatible Produkte Intel H2312JFKR,
H2312JFQKR, H2216JFKR, H2216JFQKR, P4304CR2LFKN,
P4304CR2LFJN, P4304CR2LFGN, P4224IP4LHKC, P4216IP4LHKC,
P4216IP4LHJC, P4208IP4LHGC, P4308IP4LHKC, P4308IP4LHJC,
P4308IP4LHGC, R2208LT2HKC4, R2304LH2HKC, R2208LH2HKC2,
H2216LPQKR, H2312WPKR, H2312WPQKR, H2216WPKR, H2216WPQKR,
P4308IP4LHJCL, P4304CR2LFJNL, P4216XXMHGC, P4208XXMHGC,
P4216XXMHGR, P4208XXMHGR, P4208XXMHDR, P4216XXMHEN,
P4208XXMHEN, P4308XXMHJC, P4308XXMHGC, P4308XXMHGR,
P4308XXMHGN, P4308XXMFGR, P4308XXMFGN, P4308XXMHDR,
P4308XXMHDN, P4308XXMFDR, P4308XXMFDN, P4308XXMHEN,
P4304XXMHEN, P4308XXMFEN, P4216XXMHJC, S4600LT2,
S4600LH2 Status Launched Design Produktfarbe Black,
Metallic Sonstige Funktionen Unterstützung für
redundantes Netzteil Ja Produkttyp Spares and
Accessories ARK ID 60218 Exportkontroll–Klassifizierungsnummer
(ECCN) EAR99 Warenklassifizierungssystem zur automatisierten
Nachverfolgung (CCATS) NA Code des harmonisierten
Systems 7405–8504406018
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot–Plug – Power Factor Correction (PFC) – Plug–In–Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110/220 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100–127 / 200–240 V
Nötige Frequenz
47 – 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Leistungskapazität
1600 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Verschiedenes
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Server Chassis P4208XXMHDR, P4208XXMHEN, P4208XXMHGC, P4208XXMHGR, P4216XXMHEN, P4216XXMHGC, P4216XXMHGR, P4216XXMHJC, P4304XXMHEN, P4308XXMFDN, P4308XXMFDR, P4308XXMFEN, P4308XXMFGN, P4308XXMFGR, P4308XXMHDN, P4308XXMHDR, P4308XXMHEN, P4308XXMHGC, P4308XXMHGN, P4308XXMHGR, P4308XXMHJC ¦ Intel Server System H2312JFKR, P4208IP4LHGC, P4216IP4LHJC, P4216IP4LHKC, P4224IP4LHKC, P4308IP4LHGC, P4308IP4LHJC, P4308IP4LHJCL, P4308IP4LHKC, R2208LH2HKC2, R2208LT2HKC4, R2304LH2HKC ¦ Intel Workstation System P4304CR2LFGN, P4304CR2LFJN, P4304CR2LFJNL, P4304CR2LFKN