Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Common Redundant Power Supply - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) (FXX1600PCRPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1409894
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     FXX1600PCRPS
EAN/GTIN:
     5032037038294
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server-netzteil intel

Übersicht

Kurzinfo  Intel Common Redundant Power Supply - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 110/220 V - 1600 Watt - PFC - für Server System H2312, P4216, P4224, P4308, R2208, R2304; Workstation System P4304
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  FXX1600PCRPS
EAN/UPC  5032037038294

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Common Redundant Power Supply - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 1600 Watt
Gerätetyp  Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/220 V
Leistungskapazität  1600 Watt
Kühlsystem  40-mm-Lüfter
Entwickelt für  Server Chassis P4208, P4216, P4304, P4308; Server System H2312, P4208, P4216, P4224, P4308, R2208, R2304; Workstation System P4304

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 110/220 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 100-127 / 200-240 V
Nötige Frequenz  47 - 63 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse  Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Leistungskapazität  1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Verschiedenes  
Kühlsystem  40-mm-Lüfter
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Intel Server Chassis P4208XXMHDR, P4208XXMHEN, P4208XXMHGC, P4208XXMHGR, P4216XXMHEN, P4216XXMHGC, P4216XXMHGR, P4216XXMHJC, P4304XXMHEN, P4308XXMFDN, P4308XXMFDR, P4308XXMFEN, P4308XXMFGN, P4308XXMFGR, P4308XXMHDN, P4308XXMHDR, P4308XXMHEN, P4308XXMHGC, P4308XXMHGN, P4308XXMHGR, P4308XXMHJC
Intel Server System H2312JFKR, P4208IP4LHGC, P4216IP4LHJC, P4216IP4LHKC, P4224IP4LHKC, P4308IP4LHGC, P4308IP4LHJC, P4308IP4LHJCL, P4308IP4LHKC, R2208LH2HKC2, R2208LT2HKC4, R2304LH2HKC
Intel Workstation System P4304CR2LFGN, P4304CR2LFJN, P4304CR2LFJNL, P4304CR2LFKN

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Eingangsspannung:
Wechselstrom 110/220 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 100-127 / 200-240 V
Nötige Frequenz:
47 - 63 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Leistungskapazität:
1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Kühlsystem:
40-mm-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: server netzteil, 1600, redundant, system, intel, watt, 2208, 4304, common, power, supply, stromversorgung, hotplug, pluginmodul, plus, platinum, wechselstrom, 110/220, server, h2312, p4216, p4224, p4308, r2208, workstation, p4304, fxx1600pcrps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.