Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 8 GB DDR4-2133 DDR4 2133 MHz Speichermodul Aegis 8 GBx1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill 8 GB DDR4-2133 DDR4 2133 MHz Speichermodul Aegis 8 GBx1
G.Skill 8 GB DDR4-2133 DDR4 2133 MHz Speichermodul Aegis 8 GBx1
Artikel-Nr.:
     7405B-991132215
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2133C15S-8GIS
EAN/GTIN:
     4719692009548
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

G.Skill 8 GB DDR4-2133 DDR4 2133 MHz Speichermodul Aegis 8 GBx1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill AEGIS - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2133 MHz (PC4-17000) Latenzzeiten: CL15 (15-15-15-35) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

G.Skill 8 GB DDR4–2133 DDR4 2133 MHz Speichermodul Aegis 8 GBx1

Produktbeschreibung:

Benannt nach dem mächtigen Schild der griechischen Götter,
symbolisiert Aegis Stärke und Macht. Diese Ergänzung
der AEGIS Familie durch DDR4–Speicher ist entwickelt
worden um die neusten PC–Systeme mit Performenz
und Stabilität zu upgraden.Steigern Sie die Qualität
und Leistung Ihres Gaming–Systems.
Egal ob FPS, RTS, MOBA oder MMORPG, lassen AEGIS
Gaming DDR4–Speicher die Stärke Ihres Gaming–Arsenal
sein!

Serie: Aegis DDR4
Speichertyp:
DDR4
Kapazität: 8 GB (8 GBx1)

getestete
Geschwindigkeit: 2133 MHz
getestete Latenz:
15–15–15–35–2N
getestete Spannung: 1.2 V

ungepuffert
Fehlererkennung: Non–ECC
SPD
Geschwindigkeit: 2133 MHz
SPD Spannung: 1.2 V

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4–17000)
Latenzzeiten
CL15 (15–15–15–35)
Datenintegritätsprüfung
Nicht–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
RAM–Leistung
SPD – 2133 MHz – 1.2 V ¦ Tested – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15–15–15–35
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Rot
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher 8gb, desktop pc speicher, ddr4 ram cl15, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,30*
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 18,83*
€ 6,78*
ab € 13,78*
€ 19,30*
10 Tage
30
€ 5,00*
ab € 16,52*
€ 22,72*
Lager 7405
31
€ 1,00*
ab € 20,96*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.