Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16 GB DDR4-2133 MHz 2 x 8 GB 288-pin DIMM Nicht ECC Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill 16 GB DDR4-2133 MHz 2 x 8 GB 288-pin DIMM Nicht ECC Schwarz, Rot
G.Skill 16 GB DDR4-2133 MHz 2 x 8 GB 288-pin DIMM Nicht ECC Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-991114318
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2133C15D-16GIS
EAN/GTIN:
     4719692009555
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

G.Skill 16 GB DDR4-2133 MHz 2 x 8 GB 288-pin DIMM Nicht ECC Schwarz, Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill AEGIS - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2133 MHz (PC4-17000) Latenzzeiten: CL15 (15-15-15-35) Leistungsmerkmale: Dualer Kanal, ungepuffert Spannung: 1.2 V

G.Skill 16 GB DDR4–2133 MHz  2 x 8 GB 288–pin DIMM Nicht ECC Schwarz, Rot

Produktbeschreibung:


Benannt nach dem mächtigen Schild der griechischen Götter,
symbolisiert Aegis Stärke und Macht. Diese Ergänzung
der AEGIS Familie durch DDR4–Speicher ist entwickelt
worden um die neusten PC–Systeme mit Performenz
und Stabilität zu upgraden.Steigern Sie die Qualität
und Leistung Ihres Gaming–Systems.
Egal ob FPS, RTS, MOBA oder MMORPG, lassen AEGIS
Gaming DDR4–Speicher die Stärke Ihres Gaming–Arsenal
sein!

Serie: Aegis DDR4
Speichertyp:
DDR4
Kapazität: 16 GB (8 GBx2)
Dual Channel
Kit
getestete Geschwindigkeit: 2133 MHz
getestete
Latenz: 15–15–15–35–2N
getestete Spannung:
1.2 V
ungepuffert
Fehlererkennung: Non–ECC
SPD
Geschwindigkeit: 2133 MHz
SPD Spannung: 1.2 V

Technische Details:

Speicher
RAM–Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC/server
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Nicht
Unbuffered Speicher
Ja
Speicherkanäle
Dual
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,44*
€ 34,74*
€ 6,78*
ab € 27,08*
€ 37,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 35,74*
€ 48,34*
€ 3,50*
ab € 39,12*
€ 53,44*
€ 6,90*
ab € 43,46*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.