Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E560A Schnurlos-Telefon Farbe Mobilteil mit Anrufbeantworter DECTGAP Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset E560A Schnurlos-Telefon Farbe Mobilteil mit Anrufbeantworter DECTGAP Platin
Gigaset E560A Schnurlos-Telefon Farbe Mobilteil mit Anrufbeantworter DECTGAP Platin
Artikel-Nr.:
     7405B-991106040
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2728-B101
EAN/GTIN:
     4250366848655
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Gigaset E560A Schnurlos-Telefon Farbe Mobilteil mit Anrufbeantworter DECTGAP Platin

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigaset E560A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige Produkttyp: Schnurlostelefon Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte: 1 Norm für schnurlose Telefone: DECT\GAP Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Caller-ID, Rufweiterleitung, Anrufsperre Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Gehäusefarbe: Platin

Gigaset E560A Schnurlos–Telefon Anrufbeantworter DECTGAP Platin

Produktbeschreibung:

Das Großtastentelefon Gigaset E560 – großer Anspruch, einfache Bedienung.

Sie sind oft unterwegs und wollen keinen Anruf verpassen? Dann ist das Großtastentelefon Gigaset E560A mit Anrufbeantworter perfekt. Mit den großen Tasten an der Basisstation können Sie den Anrufbeantworter bequem bedienen. Die Basisstation bietet Ihnen exzellente Akustik im Freisprechmodus und ist gleichzeitig ein eigenständiges Telefon mit Direktwahltasten und Notruffunktion. Auch gut: Für Ihren individuellen Ansagetext haben Sie bis zu 170 Sekunden Zeit. Zudem stehen Ihnen 25 Minuten Aufnahmezeit für viele Nachrichten zur Verfügung.

  • “Extra–Laut”–Taste zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
  • Notruftaste für 4 SOS–Nummern
  • Beleuchtetes TFT–Panorama–Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
  • Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED–Blitze
  • 4 Direktwahl–Tasten für wichtige Rufnummern


Ihr Anspruch ist ganz einfach: Sie erwarten immer das Beste. Deshalb achten wir bei unseren Großtastentelefonen auf eine besonders nutzerfreundliche Bedienung, ein anspruchsvolles Design und auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Unser Seniorentelefon ist deshalb alles – außer kompliziert und verspielt.

  • integrierte Taschenlampe
  • vier Kurzwahltasten für besonders wichtige Rufnummern
  • Hörgerätekompatibel
  • freisprechen in exzellenter Klangqualität
  • Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
  • Raumüberwachung durch Babyphone–Funktion
  • Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit


Hören und gehört werden.
Ob bei Familienfeiern oder beim Fernsehabend: In manchen Situationen wäre es schön, wenn Ihr schnurloses Telefon einfach mehr Lautstärke bietet. Kein Problem mit dem Großtastentelefon Gigaset E560. Sie können die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und zusätzlich mit nur einem Tastendruck auf die seitliche „Extra–Laut“–Taste schnell verdoppeln. Diese unkomplizierte Art der Lautstärkereglung bietet sich immer dann an, wenn Sie schnell auf veränderte Umgebungsgeräusche reagieren müssen oder zwei Personen im Haushalt leben, die unterschiedlich gut hören.

Schön, wenn Ihnen nichts mehr entgeht.
Wichtiges sollte man auf den ersten Blick erkennen. Deswegen bieten Ihnen unsere Telefone mit großen Tasten ein übersichtliches TFT–Panorama–Display mit großer Schrift und klaren Grafiken. Das garantiert Ihnen eine hervorragende Lesbarkeit, dank der Beleuchtung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das großzügige Tastenfeld gibt den extragroßen Tasten viel Platz. Sie sind beleuchtet, rutschfest und haben einen guten Druckpunkt.

Mit dem Gigaset E560 gehen Sie auf Nummer Sicher.
Auf den vier Direktwahltasten können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern und diese dann mit nur einem Knopfdruck anwählen. Die Direktwahltaste A dient zudem als spezielle Notruftaste und kann mit einer SOS–Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste bis zu vier SOS–Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.

Technische Details:

Leistung
Typ
DECT–Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Aufnahmezeit
55 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klangverbesserungstechnologie
HDSP
ECO–Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP–kompatibel
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Altliches Telefon
Nein
Große Knöpfe
Ja
Rücklichtknöpfe
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi–Function Hörer
4
Paginierung Funktion
Ja
Nachrichtenzähler in Basisstation
Ja
Anzahl Melodien
21
Hintergrundbilder & Farbpaletten
Ja
Telefonatmanagement
Anrufer–Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Call Log Eintragungen
20
Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Anruftimer
Ja
Management–Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kontakte über das Mobilteil hinzufügen
Ja
Anpassbares Hintergrundbild
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Speicher
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anzeige
Batteriekapazität–Indikator
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
5 Zeilen
Bildschirmdiagonale
4,57 cm (1.8 Zoll)
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug & Play
Ja
DC–Anschluss
Ja
Energie
Eingangsspannung
230
Akku–/Batterietyp
AAA
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
300 h
Batterietechnologie
Nickel–Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriekapazität
400 mAh
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen Basis
45 x 165 x 122 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
168 x 55 x 30,5 mm
Gewicht des Mobilteils
134 g
Gewicht der Basis
254 g
Verpackungsinhalt
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Weitere Spezifikationen
Signalstärkeanzeige
Ja
Technische Details
Uhr/Datum display
Ja
AC–Netzadapter
Ja

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 68,11*
€ 87,24*
€ 5,00*
ab € 70,12*
€ 88,91*
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 89,64*
€ 4,99*
ab € 71,79*
€ 90,94*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 82,03*
€ 103,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.