Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL SFP-SX-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL SFP-SX-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet
ZyXEL SFP-SX-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-991086756
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-204001B
EAN/GTIN:
     4718937510344
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ZyXEL SFP-SX-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel SFP-SX-D - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-SX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 550 m

ZyXEL SFP–SX–D SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

Die Familie der Gigabit Schnittstellenkonverter (GBIC) von ZyXEL bietet beste Performance und Flexibilität bei Gigabit–Geschwindigkeit und Vollduplexbetrieb. Diese Geräte können sogar im laufenden Betrieb an Gigabit–Ethernet–Ports angeschlossen werden.
Das Design des SFP Tranceiver von ZyXEL ermöglicht eine hohe Portdichte. Die SFP Transceiverfamilie von ZyXEL ist kompatibel zu IEEE 802.3z und SFP MSA, was die Interoperabilität mit allen standardkompatiblen Geräten verschiedener Hersteller ermöglicht.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Energiebedarf
+3.3V
Abmessungen (BxTxH)
56 x 13,4 x 12,5 mm
Stecker
LC
Formfaktor
PlugIn einfügen
Schnittstelle
SFP
Fibertyp
SMF (9/10um)
Gewicht & Abmessungen
Höhe
12,5 mm
Breite
56 mm
Tiefe
13,4 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3z
Sicherheit
Class 1 Laser, CSA, TUV, 21 CFR 1040.10 & 1040.11
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
1000Base–LHX
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Leistung
Wellenlänge
1310 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 33,97*
€ 43,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,05*
€ 43,41*
5 Tage
9
€ 6,00*
ab € 34,23*
€ 43,58*
€ 6,78*
ab € 34,44*
€ 43,99*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 42,79*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.