Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
D-Link 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991079935
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     0790069420337
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Anzahl der PoE-Ports: 8
  • Max. PoE-Leistung: 140 W
  • Montageart: 254 mm (10 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 280 mm
  • Tiefe: 180 mm

D–Link 8–Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS–1008MP stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power–over–Ethernet–fähige Geräte (PoE–Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP–Kameras und IP–Telefone mit Strom und mit einer Netzwerkverbindung versorgen können. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 140 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,95*
€ 101,06*
1 Tag
11
€ 7,50*
ab € 83,60*
€ 101,08*
€ 5,95*
ab € 86,72*
€ 104,43*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 86,87*
€ 104,64*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 115,09*
€ 139,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,40*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,72*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 187,84*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.