Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet
LevelOne SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-991069260
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0300
EAN/GTIN:
     4015867103654
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

LevelOne SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GVT-0300 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-SX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Optische Wellenlänge: 850 nm Data Link Protocol: 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 550 m Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3 cm x 1,2 cm x 5,7 cm

LevelOne SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

Produktübersicht
Der LevelOne GVT–0300–SFP (Small Form–factor Pluggable)–Transceiver bietet Vollduplex–Konnektivität über Multi–Mode Glasfaserverbindungen bis zu 550m. Der GVT–0300 ist für den Einsatz in Gigabit Ethernet–Netzwerken entwickelt, um einen IEEE802.3z–konformen Link für 1.25Gbps Geschwindigkeiten in Short–Range–Anwendungen zu bieten. Er arbeitet mit einer nominellen Wellenlänge von 850nm und entspricht mit einem Multi–Source Agreement (MSA) für die Kompatibilität zwischen den Herstellern. Es kommt mit einem Click–und–Riegel LC–Stecker für eine feste Verbindung mit dem SFP–Port.

Universell einsetzbar
Die GVT–0300 SFP–Transceiver können für distributed Multi–Processing, Switch–zu–Switch–Interfaces,
High–Speed I/O–File–Transfer, Bus–Verlängerungen oder Kanal–Erweiterungen für Datenspeicherungsanwendungen eingesetzt werden. Der LevelOne GVT–0300 kann in jedem LevelOne Switch oder Modul verwendet werden, die SFP (Mini–GBIC)–Tranceiver unterstützen.

– Kompatibel mit Small Form Factor Pluggable MSA
– Für Multi–Mode Anwendungen geeignet
– Bis zu 850nm und 1.25Gbps
– Kompatibel mit IEEE802.3z Gigabit Ethernet
– Einfache Installation und hot–pluggable
– Verbindungen bis zu 550m
– Single 3.3V power supply
– Duplex LC Connector
– TTL signal detect indicator
– EEPROM mit serial ID functionality

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
8,4 mm
Breite
13,4 mm
Tiefe
56,6 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Energie
Maximale Spannung
6 V
Eingangsspannung
3,5 V
Stromstärke (maximal)
0,3 A
Verpackungsinformation
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Funktionen
Zertifizierung
Class 1 Laser: EN60825–1, FDA 21: 1040.10, 1040.11
Kompatible Produkte
GSW–2453, GVT–4000
Hot–Plug–Unterstützung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Leistung
Tx–Leistung (min)
–9,5 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3z
Wellenlänge
850 nm
Tx–Leistung (max)
–4 dBmW
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Multi–Mode–Faser (MMF) unterstützt
Ja
Schnittstelle
SFP
Link–Budget
8,5 dB
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62,5/125 µm
SFP–Transceiver–Standard
SX
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 18,92*
€ 26,13*
2
€ 6,95*
ab € 21,46*
€ 26,35*
Lager 7405
19
1
€ 1,00*
ab € 27,86*
€ 37,43*
1
€ 4,00*
ab € 29,91*
€ 40,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.