Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise X130 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR 10000 Mbit/Sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise X130 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR 10000 Mbit/Sek
HP Enterprise X130 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR 10000 Mbit/Sek
Artikel-Nr.:
     7405B-991069227
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD094B
EAN/GTIN:
     0885631249499
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

HP Enterprise X130 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-LR 10000 Mbit/Sek

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE X130 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-LR Datenübertragungsrate: 10 Gbps Data Link Protocol: 10GbE Entwickelt für: HP A5830AF-48G; HPE 12504, 5120-48G-PoE+, 5500-24G-PoE+-4SFP, 5500-24G-SFP, 5500-48G-4SFP, 5810-48G, 5900AF-48G-4XG-2QSFP+, 5900AF-48XG-4QSFP+, 5900AF-48XGT-4QSFP+, 5920AF-24XG; FlexFabric 1.92, 11908-V, 12902E

HP Enterprise X130 SFP+–Transceiver–Modul 10 GBase–LR 10000 Mbit/Sek

Produktbeschreibung:

21,5"–LCD unterstützt 1920 x 1080 Pixel und eine breite Betriebstemperatur (0 ~ 55° C)
Ultrahohe Helligkeit von 1200 cd/m2 mit LED–Hintergrundbeleuchtung
Hohes Kontrastverhältnis von 5000:1
Hohe Gleichmäßigkeit von 80%
Hervorragende Lesbarkeit bei Sonnenlicht
Niedriger Stromverbrauch

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–LR
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–LR – LC
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP A5830AF–48G Switch ¦ HPE 12504 AC Switch Chassis, 5120–48G–PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots, 5500–24G–PoE+–4SFP HI Switch with 2 Interface Slots, 5500–24G–SFP HI Switch with 2 Interface Slots, 5500–48G–4SFP HI Switch with 2 interface Slots, 5810–48G Switch, 5900AF–48G–4XG–2QSFP+ Switch, 5900AF–48XG–4QSFP+ Switch, 5900AF–48XGT–4QSFP+ Switch, 5920AF–24XG Switch ¦ HPE FlexFabric 1.92 Tbps Type D Fabric Module, 11908–V Switch Chassis, 12902E Switch Chassis

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Switch-Modul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 814,82*
€ 882,08*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,89*
€ 1.379,97*
Frei Haus
ab € 1.321,48*
€ 1.406,32*
€ 1,93*
ab € 1.391,53*
€ 1.478,38*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.419,83*
€ 1.509,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,74*
€ 1.796,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,45*
€ 1.790,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,62*
€ 1.750,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,07*
€ 1.720,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,83*
€ 1.689,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.