Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL SFP-LX-10-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 1000Base-LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL SFP-LX-10-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 1000Base-LX
ZyXEL SFP-LX-10-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 1000Base-LX
Artikel-Nr.:
     7405B-991069181
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-203001B
EAN/GTIN:
     4718937510337
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ZyXEL SFP-LX-10-D SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul 1000Base-LX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel SFP-LX-10-D - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-LX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km

ZyXEL SFP–LX–10–D SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul 1000Base–LX

Produktbeschreibung:

Zyxel SFP–LX–10–D Mini GBIC

Hot–Plug–Fähig
Kompatibilität mit Industriestandards
Geringe Verlustleistung

Ausstattung:
Verbindung: LC
Wellenlänge senden: 1310 nm
Wellenlänge empfangen: 1310 nm
Laser Empfindlichkeit: –20 dB
Spannungsversorgung: 3,1–3,45 V

Technische Daten:
Distanz bis zu: 10000 m · Modultyp: LX · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): SFP–Transceiver–Modul · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LC · Übertragungsrate: 1 Gbit/s

Technische Details:

Netzwerk
Datenübertragungsrate (Maximum)
1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Leistung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Sensitivität
–20 dBmW
Management–Funktionen
Hot–Swap
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95%
Zertifikate
Zertifizierung
Class 1 Laser ,21 CFR 1040.10 & 1040.11 ,CSA ,TUV
Gewicht & Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
13,4 mm
Höhe
12,5 mm
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 13,4 x 12,46 mm
Konformität mit Industriestandards
802.3z, SFP MSA
Stecker
LC
Energiebedarf
3.15 – 3.45 V

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,00*
ab € 38,64*
€ 48,76*
€ 6,78*
ab € 38,80*
€ 49,21*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 38,81*
€ 49,28*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 38,85*
€ 49,29*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 48,02*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.