Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless N Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Wireless N Nano USB Adapter
D-Link Wireless N Nano USB Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-991068940
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-131
EAN/GTIN:
     0790069326905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

D-Link Wireless N Nano USB Adapter

Artikeldetails:

  • Produkttyp: WLAN Netzwerkadapter Ethernet: Nein ISDN: Nein Max. Übertragungsrate: 150 Mbit/s Frequenzband: 2,4 GHz Frequenz: 2.4-2,4835 GHz Bustyp: USB Funkprotokoll: IEEE 802.11 g DSSS: Nein FHSS: Nein Verschlüsselung: WPA Anschluss für externe Antenne: Nein WiFi-kompatibel: Ja Linktest-Funktion: Nein Höhe: 7.7 mm Breite: 24.4 mm Tiefe: 18 mm

D–Link Wireless N Nano USB Adapter

Produktbeschreibung:

Der D–Link Wireless N Nano USB Adapter DWA–131 basiert auf dem Standard 802.11n und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11g eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsatz. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Die sehr kleine Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter beim Transport eingesteckt zu lassen bzw. problemlos mitzuführen. WLAN–Bandbreiten: 300Mbit/s, Frequenzen: 2,4 GHz, Verschlüsselung/MU–MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (PBC/PIN) / – / – / –, Antennen/–typ: 2x intern, LAN– / WAN–Port(s): – / –, PC–Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12, USB– / SD–Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker, Design: USB–Stick, klein

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, WLAN Antenne, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, wlan antenne, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,93*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,09*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,09*
2 Tage
14
1
€ 7,50*
ab € 8,35*
€ 11,13*
Lager 7405
5
1
€ 1,00*
ab € 14,49*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 36,08*
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.