Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless N Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-131
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-131
EAN/GTIN:
     0790069326905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der D-Link Wireless N Nano USB Adapter DWA-131 basiert auf dem Standard 802.11n und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11g eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsatz. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Die sehr kleine Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter beim Transport eingesteckt zu lassen bzw. problemlos mitzuführen. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (PBC/PIN) / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x intern LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12 USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker Design: USB-Stick, klein
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
7.7 mm
Breite:
24.4 mm
Tiefe:
18 mm
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 g
Verschlüsselung:
WPA
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Frequenz:
2.4 GHz | 2.4835 GHz
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 35,99*
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.