Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991064855 Herst.-Nr.: CB389A EAN/GTIN: 0883585279999 |
| |
|
| | |
| HP CB389A Benutzer-Wartungskit Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP 220-volt User Maintenance Kit - Wartungskit
- Produkttyp: Wartungskit (220 V)
- Kompatibel mit: LaserJet P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm
HP 220–volt User Laser Maintenance Kit 220 V Wartungskit Produktbeschreibung: Die HP LaserJet Zubehör– und Wartungskits stellen den störungsfreien Betrieb Ihres HP Druckers sicher und gewährleisten dauerhaft eine exzellente Druckqualität. – Stellen Sie sicher, dass Ihr HP Drucker stets optimale Druckqualität liefert, indem Sie das Verbrauchsmaterial regelmäßig wechseln. – HP Wartungskits sorgen dafür, dass Ihr HP Drucker stets einsatzbereit ist, und optimieren somit die Effizienz Ihrer geschäftlichen Abläufe. HP Wartungskits umfassen vom Benutzer austauschbare Teile, die in Kombination mit Ihrem Drucker Meldungen ausgeben, wenn eine Wartung erforderlich ist. – Die Komponenten in HP Wartungskits sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und durch Ihre HP Garantie abgedeckt. Technische Details: Gewicht & Abmessungen Abmessungen (BxTxH) 492 x 237 x 349 mm Verpackungsinformation Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite 499,9 mm Funktionen Druckleistung 7405–225000 Seiten Kompatibilität LaserJet P4014, P4015, P4515
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Drucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,22* | € 267,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 257,27* | € 280,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 261,23* | € 282,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,20* | € 283,68* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 264,21* | € 284,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|