Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991019869 Herst.-Nr.: LT5400 EAN/GTIN: 4977766708982 |
| |
|
| | |
| BROTHER LT-5400 A4 500Blatt HL5440D HL5450DN HL5470DW HL6180DW DCP8110DN DCP8250DN MFC8510DN MFC8950DW Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother LT-5400 - Medienschacht - 500 Blätter
- Produkttyp: Medienschacht
- Farbe: Anthrazit
- Gesamte Medienkapazität: 500 Blätter
- Anzahl der Schubladen für Medienträger: 1
- Mediengrößen: A4 (210 x 297 mm)
- Entwickelt für: Brother DCP-8110DN, DCP-8150DN, DCP-8155DN, DCP-8250DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-5470DWT, HL-6180DW, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8710DW, MFC-8910DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT
Brother LT–5400 A4 500Blatt HL5440D HL5450DN HL5470DW HL6180DW DCP8110DN DCP8250DN MFC8510DN MFC8950DW Produktbeschreibung: Brother Drucker/Fax Zub Papierkassette LT–5400, Papierzuführung für weitere 500 Blatt, DIN A4, für HL–5440D, HL–5450DN, HL–5470DW, HL–6180DW, DCP–8110DN, DCP–8250DN, MFC–8510DN, MFC–8520DN, MFC–8950DW AllgemeinProdukttyp: Medienschacht Gesamte Medienkapazität: 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) Mediengrößen: A4 (210 x 297 mm) Farbe: Anthrazit Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für: Brother DCP 8155DN, 8250DN Technische Details: Allgemein Gesamte Medienkapazität 500 Blätter in 1 trays Mediengrößen A4 (210 x 297 mm) Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Brother DCP 8110DN, 8155DN, 8250DN Brother HL–5440D, 5450DN, 5450DNT, 5470DW, 5470DWT, 6180DW Brother MFC 8510DN, 8520DN, 8710DW, 8910DW, 8950DW, 8950DWT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Zubehör Drucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,86* | € 141,29* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 118,74* | € 148,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,85* | € 157,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,47* | € 158,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,10* | € 163,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|