Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008P/E 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1008P/E 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
D-Link DGS-1008P/E 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991005720
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008P/E
EAN/GTIN:
     0790069344176
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link DGS-1008P/E 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 4
  • Anzahl der PoE-Ports: 4
  • Max. PoE-Leistung: 68 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 38 mm
  • Breite: 190 mm
  • Tiefe: 120 mm

D–Link 8–Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS–1008P stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power–over–Ethernet–fähige Geräte (PoE–Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP–Kameras und IP–Telefone mit Strom und mit einer Netzwerkverbindung versorgen können. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3at / 68 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 59,90*
€ 72,11*
€ 5,50*
ab € 61,17*
€ 73,29*
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 73,37*
€ 6,78*
ab € 62,00*
€ 74,16*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 69,33*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,52*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,43*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,53*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.