Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch D-Link DGS-1008P 8*GE PoE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch D-Link DGS-1008P 8*GE PoE retail
Switch D-Link DGS-1008P 8*GE PoE retail
Artikel-Nr.:
     832-175860
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008P/E
EAN/GTIN:
     0790069344176
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Einfache Installation
Bei diesem Switch sind keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Die Installation erfolgt schnell und einfach via Plug & Play.

Flexibel mit Power-over-Ethernet
Vier Anschlüsse des DGS-1008P unterstützen Power-over-Ethernet. So können kompatible Endgeräte (z.B. IP-Kameras, Access Points) unabhängig von Stromquellen optimal positioniert werden. Über eine Kat. 5 Netzwerkverkabelung versorgt der Switch diese gleichzeitig mit Strom und Daten. Im Falle einer unerwarteten Überspannung unterbricht ein Mechanismus die Stromzufuhr und schützt damit sowohl den Switch als auch die Endgeräte.

Kabeldiagnose-Funktion
Damit Kabelbrüche und Kurzschlüsse besonders einfach festgestellt und behoben werden können, ist der DGS-1008P mit einer Kabeldiagnose-Funktion ausgestattet. Automatisch überprüft er alle angeschlossenen Netzwerkkabel und signalisiert Fehler über seine LEDs an der Vorderseite des Gehäuses.

QoS (Quality of Service)
Das Protokoll 802.1p QoS gewährleistet jederzeit eine zuverlässige Datenübertragung. Zeitkritische Datenpakete werden priorisiert, so dass bei Anwendungen wie Voice over IP oder Multimedia-Streams keine Unterbrechungen entstehen.

Der Grüne Switch
Mit der integrierten D-Link Green Technologie werden der Stromverbrauch und damit auch die Betriebskosten maßgeblich gesenkt - ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität.

- Gigabit-Geschwindigkeit mit bis zu 2000Mbit/s pro Port (Full Duplex)
- Vier Anschlüsse mit Power-over-Ethernet
- Mechanismus zum Schutz vor Überspannung
- Kabeldiagnose zur Prüfung der Netzwerkkabel auf Fehlfunktion
- Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support
- Energiesparende Funktionen (D-Link Green)
- Ohne Lüfter - arbeitet geräuschlos
Weitere Informationen:
weight:
1.760 kg
height:
0.114 m
width:
0.187 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, Switche
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 43,06*
€ 53,45*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,43*
€ 56,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 57,99*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,94*
€ 59,52*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 48,26*
€ 59,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.