Verbatim Flash-Speicherkarte 16 GB Class 10 SDHC
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Verbatim - Flash-Speicherkarte - 16 GB - SDHC Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDHC-Speicherkarte Speicherkapazität: 16 GB Geschwindigkeit: Class 10
Verbatim Flash–Speicherkarte 16 GB Class 10 SDHC
Produktbeschreibung:
Verbatim SDHC–Karten (Secure Digital High Capacity,
SD 2.0) wurden für den Einsatz in kompatiblen
Digitalkameras,
tragbaren MP3–Playern, Camcordern, Mobiltelefonen,
PCs und anderen Anwendungen für Endverbraucher entwickelt.
SDHC–Karten verwenden ein FAT32–Dateisystem –
eine Spezifikation,
die für Anwendungen mit einem höheren Kapazitätsbedarf
festgelegt wurde – und sind insbesondere für hochwertige
Videos geeignet.
Die zunehmende Verwendung von hochwertigen Videos,
hochauflösender Digitalfotografie und mobilen
Anwendungen verlangt höhere Speicherkapazitäten
und anspruchsvollere Datenübertragungsraten.
Die SDHC–Karten bieten deshalb statt einer Höchstgeschwindigkeit
eine kontinuierliche Mindestdatenübertragungsgeschwindigkeit.
Die Verbatim SDHC–Karten sind mit allen entsprechenden
SD–Standards kompatibel.
Ein integrierter Schreibschutz verhindert außerdem
ein versehentliches Löschen der Daten.
SDHC–Karten verwenden die gleiche Low–Level–Formatierung
wie SD–Karten,
können jedoch nicht für SD–Hostgeräte eingesetzt werden,
die die SDA–Standards Version 2.0 nicht erfüllen.
Das SDHC–Logo ist ein Markenzeichen. Leistungsklassen:
Leistungsklassen dienen als offizielle Einheit
zur Geschwindigkeitsmessung von SD–Karten und
werden von der SD Association definiert.
Die Einheit entspricht 8 Mbit/s und misst die
Schreibmindestgeschwindigkeiten auf der Grundlage
des „bestmöglichen Fragmentierungszustands,
in dem keine Speichereinheit belegt ist“. Class
10: Garantierte Datenübertragsrate von mindestens
80 Mbit/s (10 MByte/s).
Mehr Natur, weniger Kunststoff. Diese Packung
besteht im Schnitt aus 90 % weniger Kunststoff
als herkömmliche Verpackungen.
Kapazität: 16 GB Schreibgeschwindigkeit: 10MB/Sec
Lesegeschwindigkeit: 10MB/Sec
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Formfaktor
SDHC–Speicherkarte