Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405A-999385983 Herst.-Nr.: KW9-00638 EAN/GTIN: 0889842905328 |
| |
|
|  |  |
 | Microsoft Windows 11 Home 64bit Vollversion DVD OEM, Deutsch Artikeldetails: - Kategorie: System Utilities & Diagnostics > OS
- Plattform: PC (Win)
- Version: full version
- Hersteller: Microsoft
- Sprache(n): de
- Medium: DVD
- Kurzbeschreibung: Der nächste Schritt im Bereich Betriebssysteme!
Viele Neuerungen für effizientes Arbeiten und Kommunikation Windows 11 Home verfügt über benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Ihren Desktop optimieren und Ihre Produktivität maximieren. Mit dem integrierten Microsoft Teams chatten und telefonieren Sie oder starten einen Video–Call mit Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, Kollegen und Geschäftspartnern direkt von Ihrem Desktop. Über das zentrale Startmenü oder die Taskleiste rufen Sie Ihr E–Mail–Programm oder den Kalender auf. Der einfache Zugang zum Microsoft Store macht es Ihnen leicht, Apps für produktives Arbeiten und Multimedia–Anwendungen auf Ihr Gerät herunterzuladen. Erledigen Sie Ihre Aufgaben so schnell wie nie zuvor. Profitieren Sie vom innovativem Multitasking und einer optimierten Benutzeroberfläche. Entdecken Sie neue Gaming–Welten Spielen Sie die neuesten Games mit der höchsten Auflösung und spektakulären Effekten auf Ihrer leistungsstarken Hardware. Windows 11 Home hilft Ihnen, das Maximum aus Grafikkarte und Prozessor herauszuholen. Nutzen Sie die Unterstützung durch DirectX 12 und tauchen Sie in die beeindruckende Welt von Xbox Cloud Gaming ein. Features: - Verfügt über Integration von Microsoft Teams
- Unterstützt DirectX 12 Ultimate und Xbox Cloud Gaming
- Liefert neue Desktop–Stile, Hintergründe und Sounds
- Aktuelle Home–Version des Betriebssystems als OEM
Systemvoraussetzungen: Prozessor mit 1 Gigahertz (GHz) oder schneller mit 2 oder mehr Kernen auf einem?kompatiblen 64–Bit–Prozessor oder SoC; 4 GB RAM Arbeitsspeicher; ca. 9 GB freien Festplattenspeicherplatz (HDD oder SSD), ca. 64 freien Festplattenspeicherplatz (HDD oder SSD); UEFI–Systemfirmware; Trusted Platform Module Version 2.0. (mit Einstellungen innnerhalb des Registry Editors von Windows 11 ist es möglich, das Betriebssystem auch mit TPM–Komponenten ab Version 1.2. zu nutzen); eine DirectX 12–kompatible Grafikkarte mit WDDM 2.0–Treiber; einen hochauflösenden Bildschirm (720p) mit einer Diagonale von mehr als 9 Zoll und 8 Bit pro Farbkanal sowie einen Internetzugang für spätere Updates. Windows 11 Home setzt zudem eine Internetverbindung und ein aktives Microsoft–Konto voraus. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,61* | € 116,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 99,33* | € 121,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 99,08* | € 121,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,21* | € 122,64* |  |  |  | Lager 7405 | 3 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 106,74* | € 131,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|