Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Französisch
Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Französisch
Artikel-Nr.:
     7405A-999384037
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     T5D-03522
EAN/GTIN:
     0889842853117
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
MS Office
Microsoft Office
Office

Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Französisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Office Home and Business 2021 - Box-Pack - 1 PC/Mac
  • Produkttyp: Box-Pack, PKC
  • Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
  • Anzahl Lizenzen: 1 PC/Mac
  • Lizenzdetails: Ohne Medien
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Französisch
  • Lokalisierung: Eurozone

Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Französisch

Produktbeschreibung:

Hersteller: Microsoft Produkt: Office 2021 Home&Business
(P8) Bezugsart: Vollversion Lizenzform: Produkt
Key Card Bezug: Dauerlizenz Plattform: Windows /
Mac Sprache: Französisch Downgraderecht: Nein Download
unter: www.microsoft365.com/setup

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Büroanwendungen – Office–Suite
Produkttyp
Box–Pack
Plattform
Windows, MacOS
Softwarepaket–Komponenten
Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word
Sprache
Französisch
Lokalisierung
Eurozone
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 PC/Mac
Details
Ohne Medien, P8
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Windows 10, die drei letzten Versionen von Apple MacOS, Windows 11
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows – Dual Core Prozessor – 1,1 GHz – RAM 4 GB – HD 4 GB ¦ Apple MacOS – RAM 4 GB – HD 10 GB
Zusätzliche Anforderungen
Internetverbindung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 223,73*
€ 260,88*
Lager 7405
3 Tage
38
€ 1,00*
ab € 224,79*
€ 260,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.