Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-999384024 Herst.-Nr.: 79G-05388 EAN/GTIN: 0889842854756 |
| |
|
| | |
| Microsoft Office 2021 Home & Student PKC Box Win/Mac, Englisch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft Office Home and Student 2021 - Box-Pack - 1 PC/Mac
- Produkttyp: Box-Pack, PKC
- Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
- Anzahl Lizenzen: 1 PC/Mac
- Lizenzdetails: Ohne Medien, P8
- Plattform: Windows, MacOS
- Sprache: Englisch
- Lokalisierung: Eurozone
Microsoft Office 2021 Home & Student PKC Box Win/Mac, Englisch Produktbeschreibung: Das Wichtigste, um produktiv zu sein. Office Home and Student ist für Studenten und Familien gedacht, die klassische Office–Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint benötigen. Ein einmaliger Kauf für die Installation auf 1 PC oder Mac für den Gebrauch zu Hause oder in der Schule. Technische Details: Allgemein Kategorie Büroanwendungen – Office–Suite Softwarepaket–Komponenten Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word Lizenzierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, microsoft office englisch, ms office, microsoft ms office, Office 2021, Office & Büroanwendungen, Software |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,50* | € 133,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,91* | € 134,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 105,80* | € 134,87* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,18* | € 140,19* | | | | Lager 7405 | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 117,47* | € 148,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|