Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-991102190 Herst.-Nr.: R18-05246 EAN/GTIN: 0889842166941 |
| |
|
| | |
| Microsoft Windows Server 2016 5 User CAL SB/OEM, Deutsch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2016 - Lizenz - 5 Benutzer-CALs Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2016 Produkttyp: Lizenz Lizenztyp: 5 Benutzer-CALs Lizenzpreise: OEM Sprache: Deutsch
Microsoft Windows Server 2016, 5er User CAL Erweiterung Deutsch
CAL (Client Access License bzw. Client–Zugriffslizenz) ist die Berechtigung, auf den Server zuzugreifen und seine Dienste zu Nutzen. Eine CAL ist keine Software. Ein passiver Downgrade auf ältere Servergenerationen ist ohne Aktivierung zulässig. Produktbeschreibung: Erläuterung zu USER und DEVICE–CAL Firmen haben generell die Option Device CALs und/oder User CALs für neue Versionen von Microsoft–Serverprodukten zu erwerben, die auf Server/CAL–Basis lizenziert werden. Firmen müssen diese Entscheidung ausgehend von ihren eigenen Geschäftsanforderungen treffen. Entscheidungshilfe: - Eine Firma, deren Vertriebsmitarbeiter von mehreren Geräten (z.B. PC im Büro, PC zu Hause und Smartphone/Tablet) auf Microsoft Server zugreifen, könnten jetzt eine User CAL für jeden dieser Mitarbeiter erwerben, statt mehrere Device CALs zu kaufen.
- Im Vergleich dazu würde eine Firma, deren Geräte von mehreren Mitarbeitern genutzt werden (z.B. in einem Call Center), weiter die Option einer Device CAL für jedes Gerät wahrnehmen, das auf die Serversoftware zugreift. Somit sind hier weniger Device CALs notwendig, als es Mitarbeiter gibt.
Technische Details: Allgemein Betriebssystem Microsoft Windows Server 2016 Lizenzierung Lizenztyp 5 Benutzer–CALs Systemanforderungen Min. Prozessortyp 1,4 GHz Min. Arbeitsspeicher 512 MB Min Festplattenspeicherplatz 32 GB Zusätzliche Anforderungen Maus oder kompatibles Peripheriegerät, SVGA–Monitor, Internetverbindung, Tastatur |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,76* | € 56,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 76,43* | € 100,01* | | | | Lager 7405 | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 139,11* | € 175,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|