Lancom Content Filter Abonnement-Lizenz 1 Jahr 10 zusätzliche Benutzer
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LANCOM Content Filter - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 10 zusätzliche Benutzer Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Inhaltsfilterung Anzahl Lizenzen: 10 zusätzliche Benutzer Service und Support: Update als neue Release-Fassung Entwickelt für: P/N: 62111
Lancom Content Filter Abonnement–Lizenz 1 Jahr 10 zusätzliche Benutzer
Produktbeschreibung:
Privates Surfen am Arbeitsplatz kostet die deutsche Wirtschaft jährlich 50 Milliarden Euro. Insgesamt 40% der Internetnutzung ist nicht arbeitsrelevant. Knapp 70% aller Zugriffe auf Erotikanbieter erfolgen während der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr.
Der Missbrauch der Internetnutzung am Arbeitsplatz veranlasst die meisten Sicherheitsvorfälle – direkt nach Viren.
Viele Unternehmen haben bisher noch keinen URL Filter im Einsatz aus Angst um das Betriebsklima, da keine klaren Nutzungsvereinbarungen getroffen wurden oder allein aufgrund niedriger Budgets.
LANCOM Systems bietet Unternehmen mit dem Contentfilter eine Lösung bei der die Vorteile klar auf der Hand liegen:
Schutz der
Geschäftsintegrität durch
– Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität
– Blockierung unerwünschter/illegaler Internet–Inhalte
– Minimierung des unternehmerischen Haftungsrisikos
Netzwerkintegrität durch Schutz vor
– Unangemessener Nutzung von Bandbreite und Speicherkapazität
– Spyware, Phishing, Viren...
Unternehmen erhalten so eine direkte Verbesserung der Produktivität und Sicherheit, ohne Gefährdung der Mitarbeiterzufriedenheit.
Technische Details:
Allgemein
Kategorie
Sicherheitsanwendungen – Inhaltsfilterung
Produkttyp
Abonnement–Lizenz – 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
10 zusätzliche Benutzer
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr