Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E9101ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9101ETAW
EAN/GTIN:
     4017976191010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
hellgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen, elektrostatisch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 88,96*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 72,89*
€ 89,39*
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 89,83*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,35*
€ 91,40*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 91,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.