Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E9101ETAW, Fetra Boden für ESD-Etagenwagen 1000 x 600 mit 1 Paar Auflagewinkel 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737256
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9101ETAW
EAN/GTIN:
     4017976191010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E9101ETAW, Boden für ESD-Etagenwagen 1000 x 600 mit 1 Paar Auflagewinkel 1 Paar Auflagewinkel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 88,96*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 72,89*
€ 89,39*
18 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 89,83*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,35*
€ 91,40*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 91,83*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,96*
€ 105,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,78*
€ 103,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,39*
€ 95,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,02*
€ 94,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,41*
€ 86,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.