Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     7356-E4625ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4625ET
EAN/GTIN:
     4017976614625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
370
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
370
Gesamthöhe (mm):
39
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Etagenboden für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 72,73*
Lager 7356
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,17*
€ 74,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 74,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.