Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden für Tragarmwagen - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 1600 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E4625ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4625ET
EAN/GTIN:
     4017976614625
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1600
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
370
Gesamthöhe (mm):
39
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
4,86
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 72,73*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,10*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,17*
€ 74,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 74,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.