Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, Siebdruckplatte, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E18203ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18203ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
47
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden, Etagenboden, Einlegeboden, Zubehör für schwere Wagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 119,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,17*
€ 120,33*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 120,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 121,60*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 98,19*
€ 122,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.