Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für Etagenwagen 1200 x 800 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E18203ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18203ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512679
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1200
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
47
Gesamttragkraft (kg):
180
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
21,52
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden fetra, boden für etagenwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 119,82*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 120,37*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,66*
€ 122,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 122,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,65*
€ 128,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.