Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Bockrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     7356-71122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71122
EAN/GTIN:
     4017976711225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125 x 38 mm
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Radgröße (mm):
125 x 38
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 8,90*
€ 12,29*
Lager 7356
21
1
€ 7,50*
ab € 8,74*
€ 12,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 12,86*
6 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71112
ab € 14,73*
Zubehör
Fetra
71102
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.