Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71112
EAN/GTIN:
     4017976711126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...
Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Radgröße (mm):
125 x 38
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Gummirolle, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71122
ab € 8,74*
Zubehör
Fetra
71102
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.