Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71122, Fetra Bockrolle 125 x 38 mm, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU mit Vollgum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736835
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71122
EAN/GTIN:
     4017976711225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125 x 38 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71122, Bockrolle 125 x 38 mm, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU mit Vollgummi-Bereifung blaugrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
100
Radgröße (mm):
125 x 38
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BOCKROLLE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 8,90*
€ 12,29*
5 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 8,74*
€ 12,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 12,86*
6 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71112
ab € 14,73*
Zubehör
Fetra
71102
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.