Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
Artikel-Nr.:
     7356-6956
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
3000
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
104
Ladeflächenlänge (mm):
185
Ladeflächenbreite (mm):
150
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
4
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Hinweis:
Deichsellänge: 1140 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 208,08*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 211,83*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 212,06*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 218,21*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 218,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.