Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, lenkbar 6956 Tragfähikeit 3000 kg Länge 300mm Breite 200mm Höhe 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6956
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Fahrwerke, lenkbar mit Nylonrollen und Zugdeichsel

Anwendung
für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen

Ausführung
• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion
• mit Handgriffen aus Rundstahl
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
• Große Nylonrollen kugelgelagert
• mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Länge:
300 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Breite:
200 mm
Höhe:
104 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Radbreite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportfahrwerke, Transportgeräte, Maschinenfahrwerke, Transporthilfen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 205,84*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 209,72*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,01*
€ 211,79*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 215,89*
6 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 218,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.