Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
Artikel-Nr.:
     7356-4365
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle. Lieferung ohne Bügel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1765
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
100
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,61*
€ 393,00*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 394,80*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,88*
€ 401,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,89*
€ 401,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,61*
€ 403,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.