Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Einhängeböden Breite 510 mm, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7356-28TG5B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TG5B
EAN/GTIN:
     4017976328256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fachteiler für Kommissionierwagen
Fachtrenngitter
Als Fachteiler für Drahtgitterböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt. Größe: B x H 506/606 x 95 mm Maschenweite: 25 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
510
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,67*
Lager 7356
11
1
€ 7,50*
ab € 14,17*
€ 19,77*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 20,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 20,63*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,21*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.